Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul mit 4 Zangen für Sicherungsringe (Aussen-/Innenspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modul mit 4 Zangen für Sicherungsringe
Modul mit 4 Zangen für Sicherungsringe
Artikel-Nr.:
     415-facomMOD.PC
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     MOD.PC
EAN/GTIN:
     3148518346894
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange

facom Kunststoffmodul mit 4 Zangen für Sicherungsringe (Ausse-/Innenspannung).

Produktbeschreibung:

  • universelle Module, mit allen Werkstattwagen von FACOM kompatibel
  • aus stoßfestem, warm geformtem Polystyrol
  • abbrechbare Ablage

Lieferumfang:

  • 177A.18: Sicherungsringe mit Außenspannung - 18 bis 60 mm - gerade Backen
  • 197A.18: Sicherungsringe mit Außenspannung - 19 bis 60 mm - gebogene Backen
  • 179A.18: Sicherungsringe mit Innenspannung - 18 bis 60 mm - gerade Backen
  • 199A.18: Sicherungsringe mit Innenspannung - 19 bis 60 mm - gerade Backen
  • Einlage: PL.332A
Weitere Informationen:
Breite:
418 mm
Gewicht:
0,84 kg
Länge:
175 mm
Typ:
Werkzeugmodul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,55*
€ 92,20*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 70,71*
€ 92,66*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,53*
€ 103,74*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 75,02*
€ 104,51*
Frei Haus
ab € 98,95*
€ 125,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
MOD.PR9
ab € 71,40*
Ähnlich
Facom
MOD.PCSN
ab € 66,58*
Ähnlich
Facom
MOD.PR12
ab € 62,71*
Ähnlich
Facom
MOD.PR8
ab € 87,86*
Ähnlich
Facom
MOD.PR11
ab € 66,25*
Ähnlich
Facom
MOD.MT1
ab € 185,16*
Ähnlich
Facom
MOD.VEA0
ab € 78,19*
Ähnlich
Facom
MODM.CPEA3
ab € 144,67*
Ähnlich
RS Pro
8335929
ab € 105,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.