Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul mit 4 Zangen für Sicherungsringe (Außen-/Innenspannung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modul mit 4 Zangen f. Sicherungsringe
Modul mit 4 Zangen f. Sicherungsringe
Artikel-Nr.:
     415-facomMOD.PCSN
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     MOD.PCSN
EAN/GTIN:
     3148518346979
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange

facom Kunststoffmodul mit 4 Zangen für Sicherungsringe (Ausse-/Innenspannung).

Produktbeschreibung:

  • universelle Module, mit allen Werkstattwagen von FACOM kompatibel
  • aus stoßfestem, warm geformtem Polystyrol
  • abbrechbare Ablage

Lieferumfang:

  • 177A.13: Sicherungsringe mit Außenspannung - 10 bis 25 mm - gerade Backen
  • 177A.18: Sicherungsringe mit Außenspannung - 18 bis 60 mm - gerade Backen
  • 179A.13: Sicherungsringe mit Innenspannung - 12 bis 25 mm - gerade Backen
  • 179A.18: Sicherungsringe mit Innenspannung - 18 bis 60 mm - gerade Backen
  • Einlage: PL.332A
Weitere Informationen:
Breite:
418 mm
Gewicht:
0,84 kg
Länge:
175 mm
Typ:
Werkzeugmodul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,42*
€ 86,71*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 66,58*
€ 87,15*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,40*
€ 99,09*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 70,92*
€ 99,85*
Frei Haus
ab € 91,52*
€ 116,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
MOD.PR9
ab € 71,40*
Ähnlich
Facom
MOD.PC
ab € 70,71*
Ähnlich
Facom
MOD.PR12
ab € 62,71*
Ähnlich
Facom
MOD.PR8
ab € 87,86*
Ähnlich
Facom
MOD.PR11
ab € 66,25*
Ähnlich
Facom
MOD.MT1
ab € 185,16*
Ähnlich
Facom
MOD.VEA0
ab € 78,19*
Ähnlich
Facom
MODM.CPEA3
ab € 144,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.