Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul mit 2 Zangen, verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul mit 2 Zangen, verstellbar
Modul mit 2 Zangen, verstellbar
Artikel-Nr.:
     415-facomMOD.PR12
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     MOD.PR12
EAN/GTIN:
     3148518452656
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange

facom Kunststoffmodul mit 2 verstellbaren Zangen.

Produktbeschreibung:

  • universelle Module, mit allen Werkstattwagen von FACOM kompatibel
  • aus stoßfestem, warm geformtem Polystyrol
  • abbrechbare Ablage

Lieferumfang:

  • 181A.25CPE: verstellbare Zange mit Verriegelung
  • 580.10: Gripzange mit gekröpften Mehrzweck-Backen
  • Einlage: PL.330
Weitere Informationen:
Breite:
418 mm
Gewicht:
1,22 kg
Länge:
175 mm
Typ:
Werkzeugmodul
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul facom, modul werkzeuge, wapuzange 175 mm, Einsätze, Facom, Modul, Module, Ordnung, Ordnungsystem
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,45*
€ 82,28*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 62,71*
€ 82,70*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,22*
€ 94,84*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 67,39*
€ 95,01*
Frei Haus
ab € 81,97*
€ 104,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
MOD.PR9
ab € 71,40*
Ähnlich
Facom
MOD.PC
ab € 70,71*
Ähnlich
Facom
MOD.PCSN
ab € 66,58*
Ähnlich
Facom
MOD.PR8
ab € 87,86*
Ähnlich
Facom
MOD.PR11
ab € 66,25*
Ähnlich
Facom
MOD.MT1
ab € 185,16*
Ähnlich
Facom
MOD.VEA0
ab € 78,19*
Ähnlich
Facom
MODM.CPEA3
ab € 144,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.