Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul mit 2 Zangen MOD.PR9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modul m. 2 Zangen
Modul m. 2 Zangen
Artikel-Nr.:
     415-facomMOD.PR9
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     MOD.PR9
EAN/GTIN:
     3148517485020
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange

facom Kunststoffmodul mit 2 verstellbaren Zangen.

Produktbeschreibung:

  • universelle Module, mit allen Werkstattwagen von FACOM kompatibel
  • aus stoßfestem, warm geformtem Polystyrol
  • abbrechbare Ablage

Lieferumfang:

  • 181A.25CPE: verstellbare Zange mit Verriegelung
  • 501A: Gripzange
  • Einlage: PL.330
Weitere Informationen:
Breite:
418 mm
Gewicht:
1,22 kg
Länge:
175 mm
Typ:
Werkzeugmodul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,50*
€ 93,07*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,40*
€ 93,50*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,59*
€ 104,47*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 76,33*
€ 105,32*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 112,45*
€ 145,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
MOD.PC
ab € 70,71*
Ähnlich
Facom
MOD.PCSN
ab € 66,58*
Ähnlich
Facom
MOD.PR12
ab € 62,71*
Ähnlich
Facom
MOD.PR8
ab € 87,86*
Ähnlich
Facom
MOD.PR11
ab € 66,25*
Ähnlich
Facom
MOD.MT1
ab € 185,16*
Ähnlich
Facom
MOD.VEA0
ab € 78,19*
Ähnlich
Facom
MODM.CPEA3
ab € 144,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.