Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul - Zangen 3-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul - Zangen, 3-tlg.
Modul - Zangen, 3-tlg.
Artikel-Nr.:
     415-facomMODM.CPEA0
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     MODM.CPEA0
EAN/GTIN:
     3662424090356
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Kombinationszange

facom Schaumstoffmodul mit 3 Mechanikerzangen.

Produktbeschreibung 185A.20CPE:

  • für glattes Abschneiden aller Drahtsorten geeignet
  • minimaler Kraftaufwand
  • Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl für lange Haltbarkeit
  • ergonomische Überzüge, Chemikalien-resistent
  • Länge 200 mm

Produktbeschreibung 192A.16CPE:

  • neues Backenprofil für längere Lebensdauer und größeren Schneidbereich
  • Schneiden, die bei jedem Drahttyp für einen sauberen Schnitt sorgen: weicher Draht, moderne Werkstoffe und Pianodraht gemäß den folgenden Abmessungen:- 192A.16CPE: 2,0 mm 210 kg/mm²
  • Geometrie senkt die Schneidkraft dank einer versetzten Achse und einem speziellen Schneidprofil erheblich
  • besonders beständige, gut schneidende, induktionsgehärtete Kohlenstoffstahl-Legierung
  • ergonomische, chemikalienbeständige Bi-Material-Überzüge mit:- Rückholfeder- Haltering(der Haltering erhöht die Nennlänge um 10 mm)
  • verchromt, korrosionsbeständig

Produktbeschreibung 187A.18CPE:

  • für glattes Abschneiden aller Drahtsorten geeignet
  • minimaler Kraftaufwand
  • Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl für lange Haltbarkeit
  • ergonomische Überzüge, Chemikalien-resistent

Lieferumfang:

  • 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen
  • 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider
  • 187A.18CPE: Universalzange
  • Einlage: PM.MODCPE
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,942 kg
Typ:
Werkzeugmodul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,28*
€ 95,93*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 75,79*
€ 96,41*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,52*
€ 108,53*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 80,83*
€ 110,62*
Frei Haus
ab € 93,93*
€ 119,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
MOD.PR4
ab € 79,09*
Ähnlich
Facom
MODM.501A
ab € 114,56*
Ähnlich
Facom
MODM.PR12
ab € 69,46*
Ähnlich
Facom
MOD.CPEA0
ab € 64,10*
Ähnlich
Facom
MODM.CPEA1
ab € 150,18*
Ähnlich
Facom
MODM.CPEA2
ab € 86,78*
Ähnlich
Facom
MOD.CPEA5
ab € 126,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.