Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul - Verstellbare Zangen, 2-tlg. MODM.PR12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul - Verstellbare Zangen, 2-tlg.
Modul - Verstellbare Zangen, 2-tlg.
Artikel-Nr.:
     415-facomMODM.PR12
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     MODM.PR12
EAN/GTIN:
     3148518520515
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange

facom Schaumstoffmodul mit 2 verstellbaren Zangen.

Produktbeschreibung 181A.25CPE:

  • Einstellknopf zur schnellen, genauen Verstellung, mit Sicherheitsverriegelung
  • Zahnstange mit 12 Positionen einfach Einstellbar über Druckknopf
  • ergonomische und sehr nahe Position der Schenkel für ein kraftvolleres Zupacken
  • hohe Verdreh- und Biegefestigkeit
  • verfeinerter Kopf mit selbstklemmender Zahnung
  • gehärtete Zahnung, Härte 62 HRC
  • verchromt, ergonomische Bi-Material-Griffe
  • Leistung Muttern: 41 mm
  • max. Leistung Rohr: 42 mm

Produktbeschreibung 580.10:

  • für Fertigungs- und Wartungsarbeiten in der Industrie und im Automobilbereich geeignete Zange
  • automatische Einstellung am zu spannenden Werkstück, nur der Druck muss eingestellt werden
  • Backe gehärtet aus geschmiedetem Chrom-Molybdän-Stahl: sehr verschleißfest
  • karierter Griff für ein rutschfestes Greifen
  • Einhandentriegelung über Hebel mit Innenöffnung
  • Ausführung: verchromt, patentierter Mechanismus brüniert

Lieferumfang:

  • 181A.25CPE: verstellbare Zange mit Verriegelung
  • 580.10: Gripzange mit automatischer Einstellung
  • Einlage: PM.MODPR12
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,20 kg
Typ:
Werkzeugmodul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,75*
€ 90,80*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 69,46*
€ 91,26*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,11*
€ 102,94*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 74,97*
€ 103,68*
Frei Haus
ab € 87,35*
€ 111,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
MOD.PR4
ab € 79,09*
Ähnlich
Facom
MODM.501A
ab € 114,56*
Ähnlich
Facom
MOD.CPEA0
ab € 64,10*
Ähnlich
Facom
MODM.CPEA0
ab € 75,79*
Ähnlich
Facom
MODM.CPEA1
ab € 150,18*
Ähnlich
Facom
MODM.CPEA2
ab € 86,78*
Ähnlich
Facom
MOD.CPEA5
ab € 126,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.