Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen 2500B mit Blechplattform, 850x500 mm, Tragkraft 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schiebebügelwagen 2500B mit Blechplattform
Schiebebügelwagen 2500B mit Blechplattform
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra2500B
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2500B
EAN/GTIN:
     4017976525006
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
fetra schiebebügelwagen 500kg tragl...
plattformwagen

Der MultiVario-Transporter lässt sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen.

Produktbeschreibung:

  • Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
  • pulverbeschichtet RAL 5007
  • Plattform aus Stahlblech bündig mit Rahmen, sauber eingeschweißt, ebenfalls pulverbeschichtet RAL 5007
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3
  • TPE-Bereifung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Böden:
1
Breite:
509 mm
Gewicht:
28 kg
Höhe:
958 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Ladeflächenhöhe:
228 mm
Ladeflächenlänge:
850 mm
Länge:
970 mm
Radgröße:
160 mm
Tragkraft:
500 kg
Typ:
Schiebebügelwagen
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, Basiswagen, Dreiwandwagen, Fetra, Längswandwagen, Magazinwagen, Rungenwagen, Seitenbügelwagen, Transportwagen, Vierwandwagen
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,56*
€ 212,79*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,00*
€ 212,81*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,44*
€ 214,46*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 180,57*
€ 217,93*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 211,43*
€ 258,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,01*
€ 307,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,01*
€ 298,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,98*
€ 292,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,23*
€ 275,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,37*
€ 263,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,43*
€ 251,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 53,03*
Zubehör
Fetra
2153/0
ab € 105,21*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
2151/0
ab € 143,44*
Zubehör
Fetra
1273/0
ab € 66,72*
Zubehör
Fetra
1396/0
ab € 55,73*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.