Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen 2503, Tragkraft 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schiebebügelwagen 2503, Tragkraft 500 kg
Schiebebügelwagen 2503, Tragkraft 500 kg
Schiebebügelwagen 2503, Tragkraft 500 kg - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-fetra2503
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2503
EAN/GTIN:
     4017976025032
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
fetra plattformwagen
plattformwagen

Der MultiVario-Transporter lässt sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen.

Produktbeschreibung:

  • Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
  • pulverbeschichtet
  • dauerhaft oberflächengeschützt
  • schlag- und kratzfest
  • Plattform Holzwerkstoffplatten
  • Oberflächen Buchendekor
  • Naben mit Rollenlager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Böden:
1
Breite:
809 mm
Gewicht:
35 kg
Höhe:
990 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Ladeflächenhöhe:
270 mm
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Länge:
1325 mm
Radgröße:
200 mm
Tragkraft:
600 kg
Typ:
Schiebebügelwagen
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,42*
€ 212,98*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,27*
€ 215,51*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,77*
€ 217,51*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,33*
€ 220,69*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 217,58*
€ 261,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,17*
€ 310,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,53*
€ 302,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,45*
€ 296,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,63*
€ 280,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,16*
€ 269,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,58*
€ 258,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 53,03*
Zubehör
Fetra
2153/3
ab € 104,73*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
2151/3
ab € 142,31*
Zubehör
Fetra
1273/3
ab € 66,56*
Zubehör
Fetra
1396/3
ab € 55,66*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.