Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8121, 3 Einlegekästen, 1000 x 600 mm, Tragkraft 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 8121, 3 Einlegekästen, 1000 x 600 mm, Tragkraft 500 kg
Etagenwagen 8121, 3 Einlegekästen, 1000 x 600 mm, Tragkraft 500 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra8121
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8121
EAN/GTIN:
     4017976181219
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen

Etagenwagen mit Schraukonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007.

Produktbeschreibung:

  • Stirnwände offen
  • 1 fester und 2 Einlegekästen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor
  • Einlegekästen variabel einsetzbar, Teilung 90 bzw. 100 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Rollenlager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Kastenhöhe: 60 mm
  • Tragkraft pro Einlegekasten: 120 kg
  • Bereifung: Vollgummi-Bereifung

Etagenhöhen:

  • fetra8120: 228, 628, 1028 mm
  • fetra8121,8122,8123: 269, 669, 1069 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Breite:
609 mm
Gewicht:
64 kg
Höhe:
1552 mm
Kästen:
3
Ladeflächenbreite:
600 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Länge:
1169 mm
Radgröße:
200 mm
Tragkraft:
600 kg
Typ:
Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen 600kg tragkraft
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,77*
€ 484,70*
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 416,07*
€ 486,99*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,65*
€ 493,06*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,79*
€ 495,25*
Lager 415
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,82*
€ 574,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,56*
€ 683,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,94*
€ 654,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 538,93*
€ 641,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,75*
€ 622,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,23*
€ 595,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,82*
€ 578,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/1
ab € 104,37*
Zubehör
Fetra
E8101ETAW
ab € 37,56*
Zubehör
Fetra
E8121ETAW
ab € 54,32*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
2151/1
ab € 142,24*
Zubehör
Fetra
1396/1
ab € 55,74*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
E8101SG
ab € 8,17*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,26*
Zubehör
Fetra
E8101VK
ab € 31,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.