Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8323,4 Einlegekästen, 1200x800 mm, Tragkraft 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 8323, 4 Einlegekästen, 1000 x 800 mm, Tragkraft 500 kg
Etagenwagen 8323, 4 Einlegekästen, 1000 x 800 mm, Tragkraft 500 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra8323
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8323
EAN/GTIN:
     4017976083230
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen

Etagenwagen mit Schraukonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007.

Produktbeschreibung:

  • Stirnwände offen
  • 1 fester und 3 Einlegekästen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor
  • Einlegekästen variabel einsetzbar, Teilung 90 bzw. 100 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Rollenlager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Etagenhöhen: 269, 669, 1069, 1469 mm
  • Kastenhöhe: 60 mm
  • Tragkraft pro Einlegekasten: 120 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Breite:
809 mm
Gewicht:
101 kg
Höhe:
1800 mm
Kästen:
4
Ladeflächenbreite:
800 mm
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Länge:
1369 mm
Radgröße:
200 mm
Tragkraft:
600 kg
Typ:
Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen 600kg tragkraft
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 614,12*
€ 673,19*
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 596,81*
€ 676,23*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,19*
€ 681,37*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 624,10*
€ 684,28*
Lager 415
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 702,12*
€ 791,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,60*
€ 942,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,12*
€ 923,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 760,60*
€ 905,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,61*
€ 881,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,46*
€ 845,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,12*
€ 835,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/3
ab € 104,73*
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,35*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,60*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
2151/3
ab € 142,31*
Zubehör
Fetra
1396/3
ab € 55,66*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,17*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,26*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.