Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Wagen 9201, 4 Böden, Tragkraft 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD-Wagen 9201, 4 Böden, Tragkraft 400 kg
ESD-Wagen 9201, 4 Böden, Tragkraft 400 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra9201
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9201
EAN/GTIN:
     4017976092010
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen

ESD-Etagenwagen, elektrisch leitfähige Ausführung.

Produktbeschreibung:

  • Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, dunkelgrau
  • Schraub- und Steckkonstruktion
  • Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Rollenlager
  • elektrisch leitfähig
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Tragkraft pro Einlegeboden: 50 kg

Etagenhöhen:

  • fetra9200: 235, 635, 1035, 1435 mm
  • fetra9201: 276, 676, 1076, 1476 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD
Bereifung:
TPE-ESD-Bereifung
Böden:
4
Breite:
609 mm
Gewicht:
65 kg
Höhe:
1552 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Länge:
1169 mm
Radgröße:
200 mm
Tragkraft:
600 kg
Typ:
Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen fetra, esd etagenwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 566,03*
€ 614,67*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 560,63*
€ 617,66*
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 550,83*
€ 618,34*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 577,45*
€ 626,50*
Lager 415
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 650,14*
€ 737,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,07*
€ 877,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,30*
€ 861,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 709,81*
€ 844,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,48*
€ 827,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,26*
€ 794,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,14*
€ 773,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E9101ETAW
ab € 71,99*
Zubehör
Fetra
E9101VK
ab € 33,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.