Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-fetraE18203ETAW Herst.-Nr.: E18203ETAW EAN/GTIN: 4017976512679 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Etagenwagen 18202, 18212-1, 18302 und 18312-1
- Boden aus wasserfestem tragfähigem Sperrholz
- inkl. 1 Paar Auflagewinkeln
- Tragkraft pro Einlegeboden: 180 kg
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Holz | Ladeflächenbreite: | 800 mm | Ladeflächenlänge: | 1200 mm | Typ: | Boden |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,18* | € 119,07* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,07* | € 119,61* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 98,42* | € 121,54* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,69* | € 122,05* | | | | Lager 415 | 13 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 109,38* | € 140,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|