Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versteifungsstreben für Etagenwagen 1000x700 mm, Flansche 2-Punkt-Verschraubung


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Fetra Logo
Fetra Logo
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetraE8102VK_7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E8102VK_7016
EAN/GTIN:
     4017976244891
Datenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen Versteifungsstreben
Versteifungsstreben für Etagenwagen

Versteifungsstreben für Etagenwagen. GREY EDITION

Produktbeschreibung:

  • Versteifungsstreben für Etagenwagen
  • mit Flanschen und Zweipunktverschraubung
  • Stabilisierung des Aufbaus, erhöhen die Tragkraft der Einlegeböden
  • Erhöhung der Tragkraft des Bodens über den Versteigungsstreben von 90 kg auf 150 kg
  • pro Wagen wir 1 Paar mitgeliefert

Beim Wunsch, Tragkraft weiterer Böden zu erhöhen, bitte entsprechend beim Bestellen des Wagens mitbestellen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Breite:
700 mm
Gewicht:
2,5 kg
Länge:
1000 mm
Typ:
Etagenwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 32,91*
€ 43,13*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,01*
€ 43,16*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 33,09*
€ 43,36*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,30*
€ 43,60*
Lager 415
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 37,44*
€ 51,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,34*
€ 61,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,43*
€ 60,01
pro Paar
ab 3 Paar
€ 49,44*
€ 58,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,70*
€ 55,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,60*
€ 51,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,66*
€ 50,77
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,44*
€ 44,55
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 37,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.