Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketkarren K 1116 P, H: 1150 mm PU-Räder, Tragkraft 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paketkarren K 1116 P, 1150 mm PU-Räder
Paketkarren K 1116 P, 1150 mm PU-Räder
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetraK1116P
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     K1116P
EAN/GTIN:
     4017976681702
Suchbegriffe:
Klappkarre
Paketkarre
Postkarre
Polyurethan-Reifen

Paketkarre 250 kg Tragkraft, Höhe 1150 mm, Stahlblech- und Klappschaufel - wahlweise mit Vollgummiräder, Lufträdern oder PU-Rädern.

Produktbeschreibung:

  • handlich, mit großer Stahlrohr-Klappschaufel
  • stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007
  • Sicherheitsgriffe
  • Räder auf Kunststoff-Felgen
  • Naben mit Rollenlager
  • Bügel oben und Querstreben durchgebogen
  • für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.
  • Zerlegte Anlieferung!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Polyurethanbereifung
Breite:
620 mm
Gewicht:
15,2 kg
Höhe:
1150 mm
Radgröße:
260 x 85 mm
Schaufelbreite:
400 - 330 mm
Schaufellänge:
150 - 500 mm
Tragkraft:
250 kg
Typ:
Paketkarren
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,58*
€ 187,57*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 150,61*
€ 188,43*
13 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 162,39*
€ 202,1224*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 172,38*
€ 208,45*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 177,31*
€ 223,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,33*
€ 265,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,82*
€ 258,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 212,48*
€ 252,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,28*
€ 235,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,80*
€ 223,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,31*
€ 211,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.