Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex466964 Herst.-Nr.: 466964 EAN/GTIN: 4030293208940 |
| | |
|
| | |
| FLEX Akku-Werkzeuge setzen durch ihr ausgereiftes Konzept neue Maßstäbe in Qualität und Leistung. Das besondere System sorgt selbst bei höherem Leistungsbedarf, etwa aufgrundgroßer Schraub- und Bohrdurchmesser, für lange Laufzeiten. Produktbeschreibung: - Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- bis zu 40% weniger Vibrationen durch doppeltgelagerteHubstangenführung für ermüdungsarmes Arbeiten
- mit Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion
- stufenlose Drehzahlregulierung
- stufenlose Pendelhubverstellung von 0-3 mm zuschaltbar, speziell für schnelle Sägearbeiten in Holz
- Universal-Sägeblattaufnahme: für einen einfachen Sägeblattwechsel
- werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Auswurffunktion dadurch lassensich Sägeblätter berührungslos aus der Werkzeugschnellspannung entnehmen
- Sägeblatt um 180° wendbar
- Sägeauflage werkzeuglos verstellbar und abnehmbar
- staub- und spritzwassergeschützte Hubstangenführung
- ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- gummiertes Getriebegehäuse für einen sicheren Griff
- integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks
- Leerlaufhubzahl: 0 - 3000 U/min
Lieferumfang: - 1 Sortiment Sägeblätter
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1 Koffereinlage
Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | Ja | Breite: | 170 mm | Gewicht: | 4,1 kg | Höhe: | 100 mm | Länge: | 450 mm | Schnittlänge: | 300 mm | Spannung: | 18 Volt | Typ: | Säbelsäge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkutigersäge, Elektrowerkzeug Ersatzteile, Industriestichsäge, Pendelhubstichsäge, Pendelstichsäge, Stichsäge, flex elektrowerkzeuge ersatzteile, akku fuchsschwanz, Akku-Handkreissäge CS 62, Akku-Maschinen, Akku-Säbelsäge RSP, Akku-Stichsäge JS, Flex, sägen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,39* | € 247,47* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,93* | € 247,48* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,62* | € 312,17* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 282,29* | € 338,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|