Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-466964Fl Herst.-Nr.: 466964Fl EAN/GTIN: 4030293208940 |
| |
|
| | |
| Akku-Säbelsäge mit Pendelhub 18,0 V:RSP DW 18.0-ECLeistungsmerkmale:Sägeblatt um 180° wendbarSägeauflage werkzeuglos verstellbar und abnehmbarStaub- und spritzwassergeschützte HubstangenführungErgonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter GriffGummiertes Getriebegehäuse für einen sicheren GriffIntegriertes LED-LichtFLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne LadegerätElectronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die EffizienzBürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer LebensdauerBis zu 40% weniger Vibrationen durch doppeltgelagerte Hubstangenführung für ermüdungsarmes ArbeitenGasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen StartStufenlose DrehzahlregulierungWerkzeugloser Sägeblattwechsel mit Auswurffunktion dadurch lassen sich Sägeblätter berührungslos aus der Werkzeugschnellspannung entnehmenUniversal-Sägeblattaufnahme: für einen einfachen SägeblattwechselStufenlose Pendelhubverstellung von 0-3 mm zuschaltbar, speziell für schnelle Sägearbeiten in HolzGrundausstattung1 Transportkoffer L-BOXX® 238 414.0931 Koffereinlage 468.282Technische Daten:Akku-Kapazität = 2,5 / 5,0 AhMax. Materialstärke Holz = 300 mmMax. Materialstärke Metall = 20 mmAbmessung (L x B x H) = 450 x 170 x 100 mmGewicht ohne Akku = 4,1 kgLeerlaufhubzahl = 0-3000 /minHub = 32 mmAkku-Spannung = 18 VWeitere Informationen:Abmessung (L x B x H): 450 x 170 x 100 mmAkku-Kapazität: 2,5 / 5,0 AhAkku-Spannung: 18 VGewicht ohne Akku: 4,1 kgHub: 32 mmLeerlaufhubzahl: 0-3000 /minMax. Materialstärke Holz: 300 mmMax. Materialstärke Metall: 20 mm Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | | | | | | Frei Haus | ab € 205,39* | € 247,47* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,93* | € 247,48* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,62* | € 312,17* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 282,29* | € 338,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|