Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätewagen 1 SOLID HR 2x70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätewagen GW 1 2-70 - verchromt
Gerätewagen GW 1 2-70 - verchromt
Gerätewagen 1 SOLID HR 2 70
Artikel-Nr.:
     415-flstr110-110-17-004
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-110-17-004
EAN/GTIN:
     4251844800516
Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen

Ausstattung:

  • verchromt
  • 1 Utensilienkorb für Gerätewagen SOLID
  • 1 Seitenstreben SOLID
  • 6 Müllsackklemmen
  • 1 Mopp- und Besenhalter SOLID
  • 1 Kunststoffpresse dunkelblau
  • 1 Korb für 2 Eimer 6 l SOLID
  • 1 Halterahmen 2 70 l SOLID
  • 1 Grundgestell SOLID
  • 1 Kunststoffeimer 17 l rot
  • 1 Kunststoffeimer 6 l rot
  • 1 Kunststoffeimer 6 l blau
  • 1 Ablagerost für Säcke 120 l SOLID
  • ohne Deckel und Sack
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Gewicht:
14,97 kg
Höhe:
1330 mm
Länge:
840 mm
Typ:
Reinigungswagen
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, reinigungswagen floorstar, doppeleimer, Floorstar, Gerätewagen, Hotelwagen, putzen, reinigen, säubern, SOLID, verchromt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,76*
€ 421,99*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,00*
€ 446,15*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,15*
€ 530,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,22*
€ 510,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 418,22*
€ 497,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 407,21*
€ 484,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,35*
€ 445,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,26*
€ 432,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,00*
€ 389,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floorstar
180-110-11-011
ab € 68,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.