| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-37GW12-70 Herst.-Nr.: 110-110-17-004 EAN/GTIN: 4251844800516 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 1 Grundgestell GW 1 1 Seitenstrebe GW 1 Drahtkorb GW 2 Eimer 6 l rot + blau 1 Halterahmen 2 x 70 l 1 Ablagerost GW 1 1 Kunststoffpresse 1 Eimer 17 l rot 1 Mopp- und Besenhalter 1 Utensilienkorb für 3 Flaschen, anhängbar 3 Müllsackklemmen (ohne Deckel und Sack) Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Reinigungswagen für Boden und Oberfläche | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 3 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | 2 fach / mit Ablage | Material Gestell: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, floorstar fahreimer, doppeleimer, Eimer & Wischmopps, Floorstar, Eimerwagen, Arbeitswagen, Systemwagen, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Servicewagen, Chrom Serie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |