Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser FL 105H mit Empfänger FR60-MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationslaser FL 105H mit Empfänger FR60-MM, FL 105 H
Rotationslaser FL 105H mit Empfänger FR60-MM, FL 105 H
Rotationslaser FL 105H mit Empfänger FR60-MM
Rotationslaser FL 105H mit Empfänger FR60-MM, FR60-MM
Artikel-Nr.:
     415-geo212060
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     212060
EAN/GTIN:
     4045921019508
Suchbegriffe:
geo fennel
Laser
messen
Rotations-Laser

Selbstnivellierender Rotationslaser für horizontale Anwendungen. Der FL 105H gehört zur neuesten Generation Horizontallaser aus dem Hause geoFennel. Einfach in der Bedienung, robust und leistungsfähig für den dauerhaften Einsatz.

Produktbeschreibung FL 105H:

  • selbstnivellierend
  • einfachste Bedienung - nur 3 Knöpfe
  • Arbeitsbereich 600 im Durchmesser
  • Staub-/Wasserschutz IP 65
  • Automatische TILT-Funktion
  • VWS-Funktion (Vibrations-Wind-Schutz)
  • Abschaltung außerhalb des Selbstnivellierbereiches

Technische Daten:

  • Selbstnivellierbereich: ± 5°
  • Arbeitsbereich mit Empfänger Ø FR 77-MM: 300 m
  • Rotationsgeschwindigkeit U/min: 800
  • Betriebsdauer / Akku: 36 h NiMH


Der geo-FENNEL Laser-Empfänger FR 60 u¨berzeugt mit digitaler Laserhöhen-Anzeige in mm, einem Empfangsfenster mit einer Länge von 60 mm und ist ideal fu¨r Rotationslaser mit rotem oder gru¨nem Laserstrahl geeignet. Wie auch der FR 50 verfu¨gt der FR 60-MM u¨ber ein robustes Gehäuse mit Staub-/ und Wasserschutz nach IP 67 sowie u¨ber ein großes, leicht ablesbares sowie beleuchtetes Display fu¨r eine optimale Ablesung unter allen Bedingungen. Der Laser-Empfänger hebt sich ab durch eine extrem robuste Metall-Halteklammer fu¨r die Nivellierlatte, eine Ganzmetallausfu¨hrung mit Klemmbacken und ist dadurch insbesondere fu¨r den Einsatz an runden und eckigen Stäben konzipiert.

Produktbeschreibung:

  • für Rotationslaser mit rotem oder grünem Laserstrahl
  • Segmente der Pfeilanzeige im Display nehmen proportional zu / ab
  • große Displays auf Vorder- und Rückseite, mit ein-/ausschaltbarer Hintergrundbeleuchtung für optimale Ablesung unter allen Bedingungen
  • mit Halteklammer
  • abschaltbarer Ton
  • abschaltautomatik
  • eingebaute Libellen

Technische Merkmale:

  • Verwendung für Laserdiode: rot
  • Genauigkeit: ± 1 / 2.5 / 5 mm
  • Abschaltbarer Ton: ja
  • Signaltöne:2
  • Staub- / Wasserschutz: IP 67
  • Gewicht: 0,35 kg
  • Stromversorgung: 2 x AA Alkaline
  • Abschaltautomatik: ja
  • Displaybeleuchtung: ja
Weitere Informationen:
Laserklasse:
2
Schutzklasse:
IP 65
Temparaturbeständigkeit:
-20° C bis +50°C
Typ:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: Rotationslaser FL 115H, vermessen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 584,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,66*
€ 890,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,01*
€ 816,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 668,42*
€ 795,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 650,83*
€ 774,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,48*
€ 722,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,50*
€ 714,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,03*
€ 695,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
geo-FENNEL
212001
ab € 545,26*
Ähnlich
geo-FENNEL
212078
ab € 621,28*
Ähnlich
geo-FENNEL
212050
ab € 548,21*
Ähnlich
geo-FENNEL
212080
ab € 636,73*
Ähnlich
geo-FENNEL
212080-S01
ab € 725,17*
Ähnlich
geo-FENNEL
213145
ab € 1.135,45*
Ähnlich
geo-FENNEL
213177
ab € 1.201,46*
Ähnlich
geo-FENNEL
213160
ab € 1.173,64*
Ähnlich
geo-FENNEL
213180
ab € 1.216,86*
Ähnlich
geo-FENNEL
244045
ab € 732,06*
Ähnlich
geo-FENNEL
244077
ab € 818,17*
Ähnlich
geo-FENNEL
244050
ab € 850,73*
Ähnlich
geo-FENNEL
244055
ab € 729,08*
Ähnlich
geo-FENNEL
244080
ab € 820,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.