| |
|
| Artikel-Nr.: 415-geo213160 Herst.-Nr.: 213160 EAN/GTIN: 4045921019539 |
| |
|
| | |
| Der geo-FENNEL Rotationslaser FL 155 H-G, PowerSwitch-Technologie: die Leistungsdaten eines Lasers der Klasse 3R in Laserklasse 2 für große Reichweite. Produktbeschreibung: - gummiertes stoßgeschütztes Gehäuse
- Laserstrahl sektionsweise abschaltbar (Masking)
- leistungsfähig
- TILT- und VWS-Funktion
- Li-Ion-Akkutechnik
- funkfernbedienung
- anwenderfreundlich
- digitale Eingabe der Neigungswerte
- überwachte Neigung
- reduzierte Anzahl der Bedienfunktionen am Gerät
- 2-Achsen-Neigungslaser horizontal
- Digitale Neigungseinstellung
- Überwachte Neigung
- beleuchtbares Display
- Laserstrahl sektionsweise abschaltbar (Masking)
- 2-Wege-Funkfernbedienung
- abschaltbare Fernbedienfunktion
Technische Merkmale: - Laserdiode: rot
- Selbstnivellierbereich: ± 6°
- Genauigkeit horizontal: ± 0,5 mm / 10 m
- Arbeitsbereich ohne Empf.: Ø 60 m
- Arbeitsbereich Fernbedienung: 80 m
- Neigung: digital
- Neigung Horizontalbetrieb X-Achse: ± 10.000%
- Neigung Horizontalbetrieb Y-Achse: ± 10.000%
- Beide Achsen X / Y:? ± 14 %
- Laserklasse: 2
- Rotationsgeschwindigkeit U/min.: 500, 800
- Betriebsdauer: 30 h
- Stromversorgung: Li-Ion
- Staub- / Wasserschutz: IP 65
Der geo-FENNEL Laser-Empfänger FR 60 u¨berzeugt mit digitaler Laserhöhen-Anzeige in mm, einem Empfangsfenster mit einer Länge von 60 mm und ist ideal fu¨r Rotationslaser mit rotem oder gru¨nem Laserstrahl geeignet. Wie auch der FR 50 verfu¨gt der FR 60-MM u¨ber ein robustes Gehäuse mit Staub-/ und Wasserschutz nach IP 67 sowie u¨ber ein großes, leicht ablesbares sowie beleuchtetes Display fu¨r eine optimale Ablesung unter allen Bedingungen. Der Laser-Empfänger hebt sich ab durch eine extrem robuste Metall-Halteklammer fu¨r die Nivellierlatte, eine Ganzmetallausfu¨hrung mit Klemmbacken und ist dadurch insbesondere fu¨r den Einsatz an runden und eckigen Stäben konzipiert. Produktbeschreibung: - für Rotationslaser mit rotem oder grünem Laserstrahl
- Segmente der Pfeilanzeige im Display nehmen proportional zu / ab
- große Displays auf Vorder- und Rückseite, mit ein-/ausschaltbarer Hintergrundbeleuchtung für optimale Ablesung unter allen Bedingungen
- mit Halteklammer
- abschaltbarer Ton
- abschaltautomatik
- eingebaute Libellen
Technische Merkmale: - Verwendung für Laserdiode: rot
- Genauigkeit: ± 1 / 2.5 / 5 mm
- Abschaltbarer Ton: ja
- Signaltöne:2
- Staub- / Wasserschutz: IP 67
- Gewicht: 0,35 kg
- Stromversorgung: 2 x AA Alkaline
- Abschaltautomatik: ja
- Displaybeleuchtung: ja
Weitere Informationen: | | Laserklasse: | 2 | Schutzklasse: | IP 65 | Temparaturbeständigkeit: | -20° C bis +50°C | Typ: | Rotationslaser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |