Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser FL 220HV mit Empfänger FR 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationslaser FL 220HV mit Empfänger FR 45
Rotationslaser FL 220HV mit Empfänger FR 45
Rotationslaser FL 220HV mit Empfänger FR 45 - Laserstrahlen
Artikel-Nr.:
     415-geo220000
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     220000
EAN/GTIN:
     4045921014077
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
geo fennel
Laser
messen
Rotations-Laser

Automatisch selbstnivellierender Horziontal- und Vertikallaser FL 220HV für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich.

Rotationslaser FL 220HV:

  • Arbeitsbereich bis 400 m im Durchmesser
  • Staub- / Wasserschutz IP 54
  • 90° Lotstrahl
  • automatische TILT-Funktion
  • Abschaltung außerhalb des Selbstnivellierbereiches
  • Manuellfunktion

Technische Daten:

  • Selbstnivellierbereich: ± 5°
  • sichtbarer Laserstrahl: rot
  • Genauigkeit horizontal: ± 1,0 mm / 10 m
  • Genauigkeit vertikal: 1,5 mm / 10 m
  • Arbeitsbereich mit Empfänger Ø FR 45: 400 m
  • Rotationsgeschwindigkeit U/min: 600
  • Betriebsdauer: 26 h / NiHM

Empfänger FR 45:

  • mit Dual-Display und Halteklammer für Nivellierlatte
  • 2 x LCD-Anzeige
  • abschaltbarer Ton
  • Abschaltautomatik
  • Beleuchtung
  • eingebaute Libelle sowie Magnete oben und seitlich
  • Gummiumrandung

Technische Daten:

  • Verwendung für Laserdiode: rot
  • Anzeige: 2 x LCD
  • Genauigkeit 3-stufig: ± 10 mm, ± 4 mm, ± 2 mm
  • Stromversorgung: 1 x 9V
  • Signaltöne: 3
  • abschaltbarer Ton: ja
  • Abschaltautomatik: ja
  • Displaybeleuchtung: ja
  • Staub-/Wasserschutz: IP 66

Lieferumfang:

  • Empfänger FR 45 mit Halteklammer
  • Akku
  • intelligentes Ladegerät
  • Batteriefach für Alkalinebatterien
  • Koffer
Weitere Informationen:
Laserklasse:
2
Schutzklasse:
IP 54
Temparaturbeständigkeit:
-20° C bis +50°C
Typ:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: Rotationslaser FL 220HV, vermessen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 554,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,36*
€ 860,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,70*
€ 800,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 655,46*
€ 780,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 638,21*
€ 759,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,85*
€ 692,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,64*
€ 680,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,91*
€ 660,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
161
ab € 42,67*
Zubehör
geo-FENNEL
290610
ab € 83,88*
Zubehör
geo-FENNEL
252000
ab € 135,66*
Zubehör
geo-FENNEL
257100
ab € 211,85*
Zubehör
geo-FENNEL
257300
ab € 253,94*
Zubehör
geo-FENNEL
156
ab € 170,70*
Zubehör
geo-FENNEL
165
ab € 166,65*
Zubehör
geo-FENNEL
260550
ab € 650,79*
Zubehör
geo-FENNEL
290700
ab € 103,79*
Zubehör
geo-FENNEL
485
ab € 33,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.