| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-geo300130 Herst.-Nr.: 300130 EAN/GTIN: 4045921010697 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Den kann wirklich jeder benutzen. Einfach einschalten, messen und fertig. Mit der Reichweite von 30 m ist er ideal für die schnelle Messung zwischendurch. Produktbeschreibung: - extrem schmal, dadurch sehr handlich und griffig, der passt in jede Hosentasche
- übersichtliche Tastatur erlaubt einfachste Bedienung
- Kantenschutz durch Gummierungt
- Fläche
- Volumen
- Referenz: vorne, hinten
- Automatische Abschaltung
- Automatisch beleuchtetes Display
- mm, ft, inch
- Signalton bestätigt Messung
Technische Daten: - Messdistanz: 0,05 - 30 m
- Laserklasse: 2
- Stromversorgung: 2 x AAA
Lieferumfang: Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 38 mm | Höhe: | 26 mm | Länge: | 122 mm | Schutzklasse: | IP 54 | Temparaturbeständigkeit: | 0° C bis +40° C | Typ: | Entfernungsmesser |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 43,18* | € 64,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 49,39* | € 75,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|