| |
|
| Artikel-Nr.: 415-geo300150 Herst.-Nr.: 300150 EAN/GTIN: 4045921010703 |
| | |
|
| | |
| Den kann wirklich jeder benutzen. Einfach einschalten, messen und fertig. Mit der Reichweite von 50 m ist er ideal für die schnelle Messung zwischendurch. Produktbeschreibung: - hochwertig verarbeitet und vielseitig einsetzbar
- klein und handlich, dabei robust und zuverlässig
- alle wichtigen Funktionen vorhanden sowie weitergehend die innovative Malerfunktion
- übersichtliche Tastatur erlaubt schnelle einfache Bedienung
- eine griffige Gummierung schützt das Gerät
- Einzel-/Dauermessung
- Abstandsmessung (min/max)
- Fläche- und Volumenberechnung
- Malerfunktion
- Addition und Subtraktion
- Pythagoras 1, indirekte Höhe (2 Punkte)
- Pythagoras 2, Gesamthöhe (3 Punkte)
- Referenz: vorne, hinten
- Speicher (letzten 10 Werte)
- mm, ft, inch
- beleuchtetes Display
- Signalton bestätigt Messung
- automatische Abschaltung
- Messdistanz: 0,2-50 m
- Laserklasse: 2
- Stromversorgung: 2 x AAA
Lieferumfang: Weitere Informationen: | | Breite: | 45 mm | Gewicht: | 0,12 kg | Höhe: | 26 mm | Länge: | 120 mm | Schutzklasse: | IP 54 | Temparaturbeständigkeit: | 0° C bis +40° C | Typ: | Entfernungsmesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 57,99* | € 82,06* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,56* | € 94,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|