| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-geo300160 Herst.-Nr.: 300160 EAN/GTIN: 4045921015449 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der GeoDist®60-GREEN schafft mit grünem Laserzielpunkt selbst in ungünstigen Sichtverhältnissen klare Verhältnisse und Messungen von bis zu 60 Metern Entfernung. Produktbeschreibung: - Distanz/Fläche/Volumen
- Dauermessung/Minimum/Maximum
- Addition/Subtraktion
- beleuchtetes Display
- 1/4" Stativanschluss
- Neigungsmessung 4 x 90°
- Messebene: vorne, hinten, Stativanschluss
- Pythagorasfunktionen
- automatische Distanzmessung (über Neigungsmessung)
- automatische Höhenmessung (über Neigungsmessung)
- Speicher (20 letzte Messwerte)
Technische Daten: - Messdistanz: 0.2 - 60 m
- Genauigkeit Distanzmessung (typ.): ± 2 mm
- Genauigkeit Neigungsmessung: +/-0.3°
- Messeinheiten: m /ft / in / ft+in
- Stromversorgung: NiMH
- Laserdiode: grün
Lieferumfang: - NiMH-Akkus
- USB-Ladekabel
- Holster
- Handschlaufe
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,142 kg | Laserklasse: | 2 | Schutzklasse: | IP 65 | Temparaturbeständigkeit: | -10° C bis +40° C | Typ: | Entfernungsmesser |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: laser-distanzmessgerät, EcoDist Pro, Entfernungsmesser, geo fennel, GeoDist®, Laser, messen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |