Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bionic Pro SDS-plus Hammerbohrer 6 x 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bionic SDS-plus Hammerbohrer 6 x 110 mm
Bionic SDS-plus Hammerbohrer 6 x 110 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller15622
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     15622
EAN/GTIN:
     4010159156226
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 6mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Beton, armierter Beton, Mauerwerk, Klinker, Gasbeton und Kalksandstein
  • zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
  • hohe Lebensdauer und geringe Bruchwahrscheinlichkeit selbst bei Armierungstreffern durch hochwirksame Härte-Strahl-Technik
  • Hartmetall-Schneide mit bissigem Zahnprofil für die effektive Zermahlung des Bohrmaterials
  • hohe Bohrgeschwindigkeit dank breiter Twinmax-Wendel
  • vibrationsoptimiertes Bohrverhalten schützt den Anwender
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
50 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
6 mm
Einsatzzweck:
Beton
Länge:
110 mm
Schaftform:
SDS-plus
Typ:
Betonbohrer
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
5
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 2,23*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,67*
€ 2,25*
1 Tag
246
30
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,28*
1 Tag
28
1
€ 7,90*
ab € 1,68*
€ 2,28*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 2,62*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15658 5
ab € 3,74*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
15620 2
ab € 1,70*
Ähnlich
Heller
16813 7
ab € 3,13*
Ähnlich
Heller
17650 7
ab € 1,81*
Ähnlich
Heller
22016 3
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
22263 1
ab € 8,42*
Ähnlich
Heller
23642 3
ab € 2,18*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,09*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,76*
Ähnlich
Heller
156233
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.