Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Dachziegel 115 x 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Dachziegel 115 x 22,23 mm
Diamant-Trennscheibe Dachziegel 115 x 22,23 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller29939
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29939
EAN/GTIN:
     4010159299398
Suchbegriffe:
Dachpfanne
Dachziegel
Frankfurter Pfanne
Diamant-Trennscheibe

Produktbeschreibung:

  • mit geschlossenem Schneidrand
  • geschlossene Turbo-Trennscheibe für universellen Einsatz
  • schneidet Beton, Dachziegel und Mauerwerk
  • für Nass- und Trockenschnitt geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,23 mm
Durchmesser:
115 mm
Einsatzzweck:
Ziegel
Segmenthöhe:
10 mm
Stärke:
2,2 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,19*
€ 32,15*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 30,93*
€ 41,98*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 32,97*
€ 44,72*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
31543
ab € 12,99*
Ähnlich
Heller
31540
ab € 6,65*
Ähnlich
Heller
31523
ab € 6,49*
Ähnlich
Heller
29942
ab € 16,94*
Ähnlich
Heller
29946
ab € 11,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.