Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freihandtrennscheibe 4321 Superior Cut Pro 180 x 3,0 x 22,23 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Freihandtrennscheibe 4321 Superior Cut Pro 180 x 3,0 x 22,23 mm, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     415-heller31436
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     31436
EAN/GTIN:
     4010159314367
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe

Die Heller Superior Cut Freihand ist der Klassiker unter den Metalltrennscheiben. Trennt leicht bei guter Standzeit.

Weitere Informationen:
Bohrung:
22,23 mm
Durchmesser:
180 mm
Stärke:
3 mm
Typ:
Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,86*
€ 37,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,17*
€ 37,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,06*
€ 33,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,67*
€ 31,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,45*
€ 29,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,59*
€ 24,50
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
31523
ab € 6,48*
Ähnlich
Heller
31433
ab € 11,65*
Ähnlich
Heller
29913
ab € 28,91*
Ähnlich
Heller
29942
ab € 16,90*
Ähnlich
Heller
31420
ab € 27,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.