Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger PowerFilter 3500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftreiniger PowerFilter 3500
Luftreiniger PowerFilter 3500
Artikel-Nr.:
     415-heylo1110890
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1110890
EAN/GTIN:
     4052228036268
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger

Staub- und Schadstoffabsaugung für Baustellen, in der Industrie und für das Handwerk. Der Hochleistungs-Filter PF 3500 sorgt dafür, dass Schadstoffe gleich an der Entstehungsstelle entfernt werden und nicht in andere Gebäudeteile gelangen.

Auch für die Industrie ist der PowerFilter 3500 das ideale Geräte für die Luftreinigung. Durch den Anschluss von mehreren Schläuchen kann die Staubfilterung und Staubabsaugung sogar an verschiedenen Arbeitsplätzen gleichzeitig vorgenommen werden.

Produktbeschreibung:

  • robuster Luftreiniger mit max. Luftleistung von 3200 m³/h
  • verschließbar nach Schadstoffeinsätzen
  • Arbeitsplatzabschottung mit Raum-Abschottung
  • Raumluftreinigung mit Raum-Abschottung und im Umluftbetrieb
  • Luftleistung stufenlos regelbar
  • leiser und sehr energieeffizienter Betrieb
  • flexibler Einsatz an mehreren Arbeitsplätzen gleichzeitig durch den Anschluss mehrerer Schläuche
  • empfohlen und gefördert von der BG BAU
  • Luftleistung bei gesättigten Filtern: 1700 m³/h
  • Stromaufnahme: 2,5 A
  • Lautstärke: 70 dB (A)
  • Schlauchdurchmesser Ansaug-/Ausblasseite: 205 mm
Weitere Informationen:
Breite:
460 mm
Gewicht:
48 kg
Höhe:
1010 mm
Länge:
710 mm
Leistung:
0,48 kW
Luftleistung:
3100 m³/h
Pressung:
720 Pa
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Typ:
Luftreiniger
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, heylo luftreiniger, luftreiniger, Heylo, Luftreinigung, PowerFilter1000, PowerFilter1400, PowerFilter3500
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.429,27*
€ 3.573,63*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.107,07*
€ 3.577,06*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.577,06*
€ 4.256,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.437,78*
€ 4.090,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.349,63*
€ 3.986,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.261,48*
€ 3.881,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.125,08*
€ 3.718,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.110,60*
€ 3.701,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.107,07*
€ 3.697,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heylo
1110871
ab € 763,32*
Ähnlich
Heylo
1960008
ab € 252,39*
Ähnlich
Heylo
1960009
ab € 495,76*
Ähnlich
Heylo
1110897
ab € 986,44*
Ähnlich
Heylo
1110872
ab € 806,70*
Ähnlich
Heylo
1110870
ab € 1.096,57*
Ähnlich
Heylo
1110879
ab € 1.357,55*
Ähnlich
Heylo
1110899
ab € 1.280,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.