Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartuschenpresse HandyMax® HMS-G6T, 600 ml Füllinhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartuschenpresse HandyMax® HMS-G6T, 600 ml Füllinhalt
Kartuschenpresse HandyMax® HMS-G6T, 600 ml Füllinhalt
Kartuschenpresse HandyMax® HMS - Detailansicht Auspressrohr
Kartuschenpresse HandyMax® HMS - Detailansicht Teller mit Hut
Kartuschenpresse HandyMax® HMS - Detailansicht Antriebsmechanismus
Kartuschenpresse HandyMax® HMS - verwendbare Auspressmittel
Artikel-Nr.:
     415-hs0155000031
Hersteller:
     SORATON
Herst.-Nr.:
     0155000031
EAN/GTIN:
     4260183296164
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole

Mit dem HandyMax HMS-G6T können Sie handelsübliche Kartuschen mit 310 ml, 400 ml und 600 ml Inhalt auspressen. Auch Schlauchbeutel mit 400 ml und 600 ml Inhalt können mühelos verarbeitet werden. Aufgrund ihrer kleinen Übersetzung ist sie besonders für zähe Auspressmassen geeignet. Das äußerst robuste Premium Kartuschenpresse mit feiner Dosiermöglichkeit garantiert allen Anwendern den besten Komfort mit absoluter Langlebigkeit. Der ergonomisch gestaltete Griff mit patentiertem Parallelhebel und integrierter Kugellagertechnologie bewirkt eine optimale Kraftübertragung und ein ermüdungsfreies Arbeiten. Zwei Antriebsplatten aus hochfestem Stahl sorgen, gegenseitig symmetrisch geführt, für einen optimalen Vorschub.


Produktbeschreibung:

  • zum Auspressen von zähen Auspressmassen aus 310 ml, 400 ml und 600 ml Kartuschen und 400 ml und 600 ml Folienbeuteln
  • robuste, professionelle Kartuschen- und Schlauchbeutelhalterung aus Alurohr, drehbar
  • Symmetrieantrieb sowie Parallel-Griff (Patent)
  • zwei Kugellager sorgen für optimale Kraftübertragung auf die Arbeitsplatten
  • verschleißarme, gehärtete Antriebsstange
  • Übersetzung G = 2,9 mm Vorschub pro Abzug
  • bei einer Handkraft von 10 kg hat das Kartuschenpresse eine Schubkraft von 1400 N
Weitere Informationen:
Breite:
69 mm
Füllinhalt:
600 ml
Gewicht:
1190 g
Höhe:
175 mm
Länge:
530 mm
Schubkraft:
1400 N
Typ:
Kartuschenpresse für 1K-Materialien
Vorschub:
2,9 mm
Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, hand-kartuschenpistole 310ml, hand kartuschenpistole, hand-kartuschenpistole soraton, Auspresspistole, Befestigungstechnik, Kartuschenpistole, Kartuschenpresse, Montagepistole, Montagetechnik, Pistole für Acryl, Pistole für Silikon, Schlauchbeutel, Schlauchbeutelpistole, Silikon-Auspresspistole, Silikon-Kartuschenpresse, Silokonpistole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,12*
€ 208,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,00*
€ 199,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,70*
€ 194,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 159,39*
€ 189,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,30*
€ 182,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SORATON
999900100
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.