|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415-hs0155000050 Herst.-Nr.: 0155000050 EAN/GTIN: 4260183296003 |
| |
|
|  |  |
 | Mit dem HandyMax HMS-V3T pressen Sie handelsübliche Kartuschen mit 310 ml Inhalt aus. Das äußerst robuste Premium Kartuschenpresse mit feiner Dosiermöglichkeit garantiert allen Anwendern den besten Komfort mit absoluter Langlebigkeit. Der ergonomisch gestaltete Griff mit patentiertem Parallelhebel und integrierter Kugellagertechnologie bewirkt eine optimale Kraftübertragung und ein ermüdungsfreies Arbeiten. Zwei Antriebsplatten aus hochfestem Stahl sorgen, gegenseitig symmetrisch geführt, für einen optimalen Vorschub. Produktbeschreibung: - zum Auspressen von Silikonen und Acrylen aus 310 ml Kartuschen im Sanitärbereich, Fenster- und Türenbau und anderen Baustellen, sowie für Kfz-Reparaturen
- robuste, professionelle Kartuschenhalterung aus Stahlblech, offen und drehbar
- Symmetrieantrieb sowie Parallel-Griff (Patent)
- zwei Kugellager sorgen für optimale Kraftübertragung auf die Arbeitsplatten
- verschleißarme, gehärtete Antriebsstange
- Übersetzung V = 4 mm Vorschub pro Abzug
- bei einer Handkraft von 10 kg hat das Kartuschenpresse eine Schubkraft von 1000 N
Weitere Informationen:  |  | Breite: | 56 mm | Füllinhalt: | 310 ml | Gewicht: | 969 g | Höhe: | 165 mm | Länge: | 400 mm | Schubkraft: | 1000 N |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, manuelle kartuschenpistole, Auspresspistole, Befestigungstechnik, Kartuschenpistole, Kartuschenpresse, Montagepistole, Montagetechnik, Pistole für Acryl, Pistole für Silikon, Schlauchbeutel, Schlauchbeutelpistole, Silikon-Auspresspistole, Silikon-Kartuschenpresse, Silokonpistole |
|  |  |
| |