Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Teleskop-Diele 2,08 - 3,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Teleskop-Diele 2,08 - 3,50 m
Alu-Teleskop-Diele 2,08 - 3,50 m
Alu-Teleskop-Diele - Breite
Alu-Teleskop-Diele - ausziehbar
Alu-Teleskop-Diele - geschweißte Ausführung
Alu-Teleskop-Diele - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-hym686602
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     686602
EAN/GTIN:
     4019502325623
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bohle
Diele
Arbeitsbock
Arbeitstritt

Produktbeschreibung:

  • solide, geschweißte Ausführung
  • beidseitig stufenlos ausziehbar
Weitere Informationen:
Gewicht:
13,9 kg
Länge:
2,08 m
Länge ausgefahren:
3,50 m
Standhöhe:
1,00 m
Weitere Suchbegriffe: Gerüstbock, Handwerkerbock, Klappbock, Kurbelgerüst, Kurbelgerüstbock, Putzergerüstbock, bohle, Aludiele, Aluteleskop, Arbeitsbühne, Arbeitsplattform, Gabelstaplerb, Glasreinigerleiter, Mehrzwecktisch, Montageleiter, Montageplattform, Obstbaumleiter, Plattform, Plattformleiter, Saalleiter, Steigteilverlängerung, Steigverlängerung, Taperzierbock, Tapeziertisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,08*
€ 285,59*
€ 4,90*
ab € 302,80*
€ 359,23*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 301,59*
€ 364,65*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,94*
€ 398,80*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,20*
€ 496,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,67*
€ 591,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,75*
€ 575,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,87*
€ 524,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,70*
€ 486,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,20*
€ 463,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
685900
ab € 391,28*
Ähnlich
Hymer
686601
ab € 226,43*
Ähnlich
Hymer
686400
ab € 183,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.