Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst 8771 mit Comfortaufbau, mit Ausleger, 8,40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgerüst nach DIN EN 1004 mit Comfortaufbau, m. Ausleger, 8,40 m
Fahrgerüst nach DIN EN 1004 mit Comfortaufbau, m. Ausleger, 8,40 m
Fahrgerüst nach DIN EN 1004 mit Comfortaufbau, mit Ausleger - Detailansicht 1
Artikel-Nr.:
     415-hym877108
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     877108
EAN/GTIN:
     4019502348707
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Fahrgerüst nach DIN EN 1004, Aufbaukomination mit Ausleger.

Produktbeschreibung:

  • leichterer Auf- und Abbu durch eine Bühne je Etage
  • langlebig durch solide Konstruktion udn leichte Alu-Enzelteile
  • patentierter Bajonett-Ausleger
  • schnelles und sicheres Einhängen von Verstrebungen durch Hymer-Lifter
  • Treppenaufbau möglich
  • zulässige Belastung 260 kg (2,6 kN), entsppricht 200 kg/m² gemäß Gerüstgruppe 3, EN 1004
  • Rahmenteilbreite 0,80 m
  • Bühnenlänge 2,45 m
  • jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei
  • hym877103 ohne Ausleger!

erforderliche Zusatzelemente - extra ordern:

  • Ballast 10 kg Nr. 0050879
  • Ballast 15 kg Nr. 0050985
  • Halterohr Nr. 607141

Hinweis

  • Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen!
  • siehe Informationsblatt
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
8400 mm
Ausführung:
mit Ausleger
Höhe:
7640 mm
Standhöhe:
6400mm
Typ:
Hymer 8771
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.922,68*
€ 3.102,04*
€ 4,90*
ab € 3.528,78*
€ 3.729,53*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 3.550,33*
€ 3.745,21*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.570,10*
€ 3.765,18*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.577,45*
€ 5.299,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.299,54*
€ 6.306,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.220,65*
€ 6.212,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.862,47*
€ 5.786,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.577,45*
€ 5.447,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
707036
ab € 109,62*
Zubehör
Hymer
0077268
ab € 6,43*
Zubehör
Hymer
605199
ab € 27,63*
Zubehör
Hymer
637150
ab € 67,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.