Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharriereisen REXID kräftig, 60 mm, Vierkantschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharriereisen REXID kräftig, 60 mm
Scharriereisen REXID kräftig, 60 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB04.080
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B04.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Chariereisen
Hand-Scharriereisen
Prelleisen
prelleisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Scharriereisen REXID ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • kräftige Ausführung mit kräftiger Schneide
  • handgerecht geformt mit Knüpfelkopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Kalkstein, Marmor, Diabas
Einsteckende:
4 kant
Länge:
200 mm
Schneidenbreite:
60 mm
Typ:
Scharriereisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,67*
€ 169,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,35*
€ 163,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,82*
€ 159,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 130,30*
€ 155,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B33.010
ab € 104,62*
Ähnlich
J. König
A04.160
ab € 20,46*
Ähnlich
J. König
B04.070
ab € 76,98*
Ähnlich
J. König
A04.010
ab € 28,27*
Ähnlich
J. König
A04.300
ab € 4,13*
Ähnlich
J. König
A04.220
ab € 47,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.