Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Bildhauer-Zahneisen REXID Weichgestein, 5 Zähne, 20 x 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Bildhauer-Zahneisen REXID Weichgestein, 5 Zähne, 20 x 14 mm
Druckluft-Bildhauer-Zahneisen REXID Weichgestein, 5 Zähne, 20 x 14 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB40.050
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B40.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Zahneisen
druckluft zahneisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Bildhauer-Zahneisen REXID ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • zur Feinbearbeitung von vorgearbeiteten Profilen und Flächen
  • mit sehr schlank geschliffenen Hartmetall-Zähnen
  • aus formgeschmiedetem Achtkantstahl
  • ausschließlich für Bildhauerhämmer und leichte Schrifthämmer
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Weichgestein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
260 mm
Schaftform:
7
Schneidenbreite:
20 mm
Stahlstärke:
14 mm
Typ:
Zahneisen
Zahnanzahl:
5
Zahnspitzenabstand:
4,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B40.010
ab € 40,29*
Ähnlich
J. König
A77.010
ab € 21,81*
Ähnlich
J. König
A77.060
ab € 26,99*
Ähnlich
J. König
B37.040
ab € 54,64*
Ähnlich
J. König
B35.040
ab € 45,02*
Ähnlich
J. König
B39.030
ab € 67,09*
Ähnlich
J. König
A03.400
ab € 17,45*
Ähnlich
J. König
B03.080
ab € 54,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.