Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Riffler REXID Einzelplatten, 25 x 25 mm, 4 gerade Schneiden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Riffler REXID Einzelplatten, 25 x 25 mm, 4 gerade Schneiden
Druckluft-Riffler REXID Einzelplatten, 25 x 25 mm, 4 gerade Schneiden
Artikel-Nr.:
     415-jkB80.240
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B80.240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Riffeleisen
riffeleisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Der Druckluft-Riffler REXID ist zur Bearbeitung aller Gesteinsarten geeignet.

Produktbeschreibung:

  • bestückt mit Hartmetall-Einzelplatten in gerader Ausführung
  • feinbearbeiteter Schaft
  • zum Einsatz in leichten und mittleren Druckluft-Meißelhämmern
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
alle Gesteinsarten
Länge:
190 mm
Riffelschneidenanzahl:
4
Schaftform:
10
Schneidenabstand:
5 mm
Typ:
Riffeleisen
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Bildhauer-Zahneisen, Druckluft-Bildhauereisen, Druckluft-Breitmeißel, Druckluft-Ritzer, Druckluft-Scharriereisen, Druckluft-Schlageisen, Druckluft-Schrifteisen, Druckluft-Zahnei, Druckluftwerkzeuge, Handwerkzeuge, Hartgestein, König, REXID, Weichgestein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,97*
€ 208,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,60*
€ 199,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,30*
€ 194,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,69*
€ 178,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,47*
€ 170,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B75.210
ab € 127,31*
Ähnlich
J. König
B80.200
ab € 111,38*
Ähnlich
J. König
B81.050
ab € 123,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.