Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählsystem CFS 6K0.1, KFP 60V20LM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählsystem bestehend aus: CFS 6K0.1, KFP 60V20LM
Zählsystem bestehend aus: CFS 6K0.1, KFP 60V20LM
Artikel-Nr.:
     415-kernCCS60K0.1L.
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CCS60K0.1L.
EAN/GTIN:
     4045761153288
Technisches Datenblatt
Einzelprospekt
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Plattformwaage
Wägebrücken

Zählsystem CCS, Zählsystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen, Zählauflösung bis zu 999.999 Punkte. Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCS kann eine große Bandbreite von Einzelzählwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden. Diese auch einzeln einsetzbare Profi-Zählwaage KERN CFS erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wägebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit, Wägebereich und Stückgut-Volumina.

Produktbeschreibung CCS:

  • über Tastenblock programmierbar: gewünschte Referenzstückzahl, bekanntes Referenzgewicht
  • drei Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
  • Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext, Referenzgewicht und Taragewicht z. B. eines Behälters
  • akustisches Fill-to-target: Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar, mit Signal bei Erreichen des Zielwertes
  • genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts

Produktbeschreibung Mengenwaage KFP:

  • Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform (= Wägebrücke) KERN CCS statt. So können selbst kleinste Zählteile in größten Volumina gezählt werden
  • Edelstahl-Plattform, Unterbau Stahl lackiert
  • Aluminium-Single-Point-Wägezelle (1×3000 e), Staub- und Spritzwasserschutz IP65

Technische Daten CCS:

  • Gesamtabmessungen B x T x H: 320 x 350 x 180 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl CFS 300 -3 d: 80 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl CFS 3K-5 und CFS 6K0.1 BxT: 300 x 225 mm
  • Nettogewicht ca. 2,6 kg

Technische Daten KFP:

  • Wägeplatte Edelstahl
  • Abmessungen Wägefläche C, BxTxH: 400 x 300 x 128 mm, Verbindungskabel 2 m
  • Abmessungen Wägefläche D, BxTxH: 500 x 400 x 137 mm, Verbindungskabel 2 m
  • Nettogewicht ca. 2,6 kg
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit d:
0,2 g
max. Wägebereich:
60000 g
Typ:
Zählwaage
Wägeplatte:
D
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 499,44*
€ 594,31*
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 556,43*
€ 605,45*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 587,27*
€ 636,53*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 538,62*
€ 651,81*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 771,21*
€ 822,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,64*
€ 978,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,85*
€ 956,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,20*
€ 940,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,28*
€ 928,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,21*
€ 917,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 771,21* pro Paket)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 27,07*
Zubehör
Kern
266685
ab € 161,15*
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 198,82*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 304,61*
Zubehör
Kern
267430
ab € 53,93*
Zubehör
Kern
267429
ab € 252,13*
Zubehör
Kern
267431
ab € 53,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.