Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Refraktometer Analog ORA 32BA Zucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Refraktometer Analog Brix 0-32
Refraktometer Analog Brix 0-32
Artikel-Nr.:
     415-kernORA32BA
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     ORA32BA
EAN/GTIN:
     4045761159105
Technisches Datenblatt
Einzelprospekt
Suchbegriffe:
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
Laborrefraktometer
kern handrefraktometer

Analoge Refraktometer ORA-B, sind universelle, wartungsfreie analoge Handrefraktometer für das Messen des Zuckergehaltes.

Produktbeschreibung:

  • handlich und robuste Bauweise
  • einfache, effiziente und dauerhafte Verwendung im Alltag
  • manueller Umrechnungsaufwand wird durch mehrere wählbare Skalen vermieden und schließt Anwendungsfehler aus
  • Skalen sind speziell entwickelt, exakt kalkuliert und überprüft
  • Skalen zeichnen sich durch sehr dünne und klare Linien aus
  • optisches System und die Prisma-Abdeckung sind aus speziellen Materialien gefertigt, welche ein toleranzarmes Messen ermöglichen
  • alle Modelle ausgestattet mit einem Okular mit einer einfachen und reibungslosen Einstellmöglichkeit an unterschiedliche Sehstärken

Technische Daten ORA 32 BA:

  • Skalen: Brix / Messbereich: 0% - 32 % / Teilung: 0,2 %

Anwendungsbereiche:

  • Industrie: Prozess- und Qualitätskontrolle, Schmiermittelkontrolle
  • Lebensmittelindustrie: Getränke, Obst, Früchte, Süßigkeiten
  • Landwirtschaft: Bestimmung des Reifegrades von Früchten für die Qualitätskontrolle der Ernte
  • Restaurants und Großküchen

Lieferumfang:

  • Aufbewahrungsbox
  • Kalibrierlösung
  • ggf. Kalibrierblock
  • Pipette
  • Schraubenzieher
  • Reinigungstuch
Weitere Informationen:
Messbereich:
0 - 32 %
Skalen:
Brix
Typ:
Refraktometer
Weitere Suchbegriffe: handrefraktometer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,34*
€ 82,33*
5 Tage
14
€ 4,95*
ab € 69,43*
€ 82,34*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 68,93*
€ 82,86*
€ 8,95*
ab € 67,82*
€ 82,90*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 84,73*
€ 97,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 84,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLACO
274339
ab € 3.527,32*
Zubehör
FLACO
274340
ab € 3.808,06*
Zubehör
FLACO
274342
ab € 4.765,98*
Zubehör
FLACO
274341
ab € 4.275,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.