Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildhauerbeitelsatz 32-teilig, in Deckelschachtel


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Bildhauerbeitelsatz 32-teilig, in Deckelschachtel
Artikel-Nr.:
     415-ki3153000
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     3153000
EAN/GTIN:
     4016649353007
Suchbegriffe:
Bildhauerbeitel-Satz
Bildhauerbeitelsatz
Bildhauereisen-Satz
bildhauerbeitelsatz kirschen

Schlag für Schlag schält sich die Form aus dem Holzblock heraus. Als Bildhauer oder Hobbyschnitzer erleben Sie täglich diese Faszination des Entstehens.

Produktbeschreibung:

  • für jede Art anspruchsvoller Schnitzarbeit

Lieferumfang:

  • 3101: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 und 20 mm
  • 3104: 6 und 12 mm
  • 3105: 4, 6, 8, 12, 16 und 20 mm
  • 3108: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 und 22 mm
  • 3111: 2, 6, 8 und 10 mm
  • 3139: 4 und 6 mm
  • 3147: 1 mm
  • mit achtkantigem Weißbuchenheft
  • 1 Satz Abziehsteine (3704)
  • in Deckelschachtel
Weitere Informationen:
Typ:
Bildhauerbeitel Set
Weitere Suchbegriffe: bildhauerbeitelsatz, Bildhauerbeitel-Set, Bildhauerbeitelset, Kirschen, Schnitzwerkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 691,14*
€ 783,36*
Lager 415
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 911,36*
€ 1.095,15*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.095,15*
€ 1.303,23
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.042,34*
€ 1.240,38
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 1.015,62*
€ 1.208,59
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 988,89*
€ 1.176,78
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 941,03*
€ 1.119,83
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 929,65*
€ 1.106,28
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 911,36*
€ 1.084,52
pro Satz
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,20*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,10*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,35*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,63*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 32,42*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,91*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,21*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 23,98*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 539,89*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 53,40*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 10,30*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,06*
Zubehör
KIRSCHEN
3611000
ab € 49,30*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,80*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 91,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.