Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Admi®Therm mit Kupplung 3/4 Zoll, 40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserschlauch Admi®Therm eingebunden 19 x 4,5 mm / 40 m
Wasserschlauch Admi®Therm eingebunden 19 x 4,5 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz704-19-40ke
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     704-19-40ke
EAN/GTIN:
     4006918114491
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

Der Wasserschlauch Admi®Therm in extrudierter Ausführung ist einsetzbar im Bereich Landwirtschaft, Gartenbau, Industrie und Baugewerbe. Außerdem ist er geeignet für Wasser, leichte Säuren und alkalische Flüssigkeiten.


Produktbeschreibung:

  • ozon-, licht- und witterungsbeständig
  • komplett eingebunden mit System Geka®
  • Seele: EPDM, schwarz, glatt
  • Decke: EPDM, schwarz, glatt, orange Streifen
  • Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
3/4 Zoll - 19 mm
Kupplungen:
GEKA®
Länge:
40 m
Material:
EPDM
Temparaturbeständigkeit:
-40 °C bis +105 °C
Typ:
Wasserschlauch
Wandstärke:
4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch, wasserschlauch
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 147,61*
€ 177,62*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 147,89*
€ 177,77*
2 Tage
20
€ 4,99*
ab € 148,38*
€ 178,27*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 148,83*
€ 178,44*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 139,48*
€ 184,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,00*
€ 218,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,85*
€ 209,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,33*
€ 203,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 166,83*
€ 198,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,50*
€ 183,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,90*
€ 180,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
1 Stück enthält 40 Meter (ab € 3,487* pro Meter)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
715-13-20ke
ab € 20,81*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705a-19-20ke
ab € 54,42*
Ähnlich
KLOTZ Technics
710-13-40ke
ab € 108,64*
Ähnlich
KLOTZ Technics
702-13-40ke
ab € 71,09*
Ähnlich
KLOTZ Technics
704-13-40KE
ab € 102,94*
Ähnlich
KLOTZ Technics
704-25-40KE
ab € 193,00*
Ähnlich
KLOTZ Technics
704-13-20ke
ab € 59,51*
Ähnlich
KLOTZ Technics
708-13-20ke
ab € 72,69*
Ähnlich
KLOTZ Technics
709-13-40ke
ab € 457,86*
Ähnlich
KLOTZ Technics
707-13-40ke
ab € 235,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.