Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch EURO-TRIX® 1/2 Zoll, mit Kupplung, 20 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Wasserschlauch EURO-TRIX® 1/2 Zoll, mit Kupplung, 20 m
Wasserschlauch EURO-TRIX® 1/2 Zoll, mit Kupplung, 20 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz708-13-20ke
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     708-13-20ke
EAN/GTIN:
     4006918109800
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

Für den universellen Einsatz in mobilen oder stationären Leitungssystemen in der Industrie, im Bauwesen und im Gewerbe sowie in Landwirtschaft, Landschafts- und Gartenbau und Kommunen ist der Wasserschlauch EURO-TRIX® gut geeignet.


Produktbeschreibung:

  • hochflexibel, robust, drallfrei und knickstabil
  • LABS-, Trennmittel- und fettfrei
  • komplett eingebunden mit System GEKA®
  • Seele: EPDM, schwarz, porenfrei, glatt
  • Decke: EPDM, schwarz/ orange, ozon- und witterungsbeständig
  • Druckträger: synthetische Garne
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
15 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
1/2 Zoll - 13 mm
Kupplungen:
GEKA®
Länge:
20 m
Material:
EPDM
Platzdruck:
45 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +100 °C
Typ:
Wasserschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,32*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 3,616* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 99,93*
€ 118,92
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 96,05*
€ 114,30
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 93,59*
€ 111,37
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 91,13*
€ 108,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 86,45*
€ 102,88
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 85,05*
€ 101,21
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 72,32*
€ 86,06
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1511-13-25ke
ab € 27,47*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1510-13-25ke
ab € 23,08*
Ähnlich
KLOTZ Technics
715-13-20ke
ab € 20,85*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705a-13-20ke
ab € 34,46*
Ähnlich
KLOTZ Technics
704-13-20ke
ab € 59,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.