Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Admiral®Garantie mit Kupplung 1/2 Zoll, 20 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Wasserschlauch Admiral®Garantie eingebunden 13 x 2,5 mm / 20 m
Wasserschlauch Admiral®Garantie eingebunden 13 x 2,5 mm / 20 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz715-13-20ke
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     715-13-20ke
EAN/GTIN:
     4006918115412
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

Der Wasserschlauch Admiral®Garantie in Standardqualität für den Einsatz im Gartenbau, Baugewerbe und in der Industrie.


Produktbeschreibung:

  • extrudierte Ausführung
  • komplett eingebunden mit System Geka®
  • Seele: TPR, schwarz, glatt
  • Decke: TPR, rot, glatt
  • Druckträger: hochfestes Kreuzgewebe
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
rot
Innendurchmesser:
1/2 Zoll - 13 mm
Kupplungen:
GEKA®
Länge:
20 m
Material:
TPR
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Typ:
Wasserschlauch
Wandstärke:
2,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,85*
  
Preis gilt ab 3.500 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 1,0425* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 7 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Rollen
€ 28,60*
€ 34,03
pro Rolle
ab 14 Rollen
€ 27,49*
€ 32,71
pro Rolle
ab 21 Rollen
€ 26,78*
€ 31,87
pro Rolle
ab 28 Rollen
€ 26,07*
€ 31,02
pro Rolle
ab 35 Rollen
€ 24,74*
€ 29,44
pro Rolle
ab 70 Rollen
€ 24,34*
€ 28,96
pro Rolle
ab 3500 Rollen
€ 20,85*
€ 24,81
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1511-13-25ke
ab € 27,47*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1510-13-25ke
ab € 23,08*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705a-13-20ke
ab € 34,46*
Ähnlich
KLOTZ Technics
704-13-20ke
ab € 59,92*
Ähnlich
KLOTZ Technics
708-13-20ke
ab € 72,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.