Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Admi®Gom 1/2 Zoll, ohne Kupplung, 20 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Wasserschlauch Admi®Gom 13 x 3,0 mm / 20 m
Wasserschlauch Admi®Gom 13 x 3,0 mm / 20 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz705-13-20
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     705-13-20
EAN/GTIN:
     4006918111933
Datenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Wasserschlauch
wasserschlauch 20m

In extrudierter Ausführung ist der Wasserschlauch Admi®Gom einsetzbar im Bereich Industrie und Bauwirtschaft.


Produktbeschreibung:

  • flexibel und knickfest mit Verstärkungsrippen
  • abriebfest und witterungsbeständig
  • Seele: SBR, schwarz, glatt
  • Decke: SBR, rot, breit gerippt
  • Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
12 bar
Farbe:
rot
Innendurchmesser:
1/2 Zoll - 13 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
20 m
Material:
SBR
Platzdruck:
36 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Typ:
Wasserschlauch
Wandstärke:
3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch, wasserschlauch 12 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 1,2645* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 34,72*
€ 41,32
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 33,35*
€ 39,69
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 32,50*
€ 38,68
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 31,65*
€ 37,66
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 29,81*
€ 35,47
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 28,87*
€ 34,36
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,29*
€ 30,10
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1511-13-25
ab € 20,06*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705a-13-20
ab € 26,43*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1510-13-25
ab € 14,45*
Ähnlich
KLOTZ Technics
704-13-20
ab € 48,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.