Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Admiral® Super 1/2 Zoll, ohne Kupplung, 20 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Wasserschlauch Admiral® Super 1/2 Zoll, ohne Kupplung, 20 m
Wasserschlauch Admiral® Super 1/2 Zoll, ohne Kupplung, 20 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz705a-13-20
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     705a-13-20
EAN/GTIN:
     4006918113937
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

Der Wasserschlauch Admiral®Super in extrudierter Ausführung ist einsetzbar in den Bereichen Industrie, Hoch- und Tiefbau, Gartenbau, Landwirtschaft und Schifffahrt.


Produktbeschreibung:

  • ozon-, licht- und witterungsbeständig
  • Seele: EPDM, schwarz, glatt, rote Streifen
  • Decke: EPDM, schwarz/rot, glatt
  • Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden
  • ohne Kupplung
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
15 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
1/2 Zoll - 13 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
20 m
Material:
Gewebe
Platzdruck:
45 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Typ:
Wasserschlauch
Wandstärke:
3,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,43*
  
Preis gilt ab 2.500 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 1,3215* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 5 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 36,47*
€ 43,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 34,92*
€ 41,55
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 34,02*
€ 40,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 33,12*
€ 39,41
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 31,38*
€ 37,34
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 31,05*
€ 36,95
pro Rolle
ab 2500 Rollen
€ 26,43*
€ 31,45
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1511-13-25
ab € 20,06*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1510-13-25
ab € 14,45*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705-13-20
ab € 25,29*
Ähnlich
KLOTZ Technics
704-13-20
ab € 48,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.