Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Admi®Therm 1/2 Zoll, ohne Kupplung, 20 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Wasserschlauch Admi®Therm 13 x 3,0 mm / 20 m
Wasserschlauch Admi®Therm 13 x 3,0 mm / 20 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz704-13-20
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     704-13-20
EAN/GTIN:
     4006918114934
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

Der Wasserschlauch Admi®Therm in extrudierter Ausführung ist einsetzbar im Bereich Landwirtschaft, Gartenbau, Industrie und Baugewerbe. Außerdem ist er geeignet für Wasser, leichte Säuren und alkalische Flüssigkeiten.


Produktbeschreibung:

  • ozon-, licht- und witterungsbeständig
  • Seele: EPDM, schwarz, glatt
  • Decke: EPDM, schwarz, glatt, orange Streifen
  • Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
20 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
1/2 Zoll - 13 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
20 m
Material:
EPDM
Platzdruck:
60 bar
Temparaturbeständigkeit:
-40 °C bis +105 °C
Typ:
Wasserschlauch
Wandstärke:
3,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,42*
  
Preis gilt ab 1.500 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 2,421* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 66,73*
€ 79,41
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 64,14*
€ 76,33
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 62,48*
€ 74,35
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 60,84*
€ 72,40
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 57,72*
€ 68,69
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 56,79*
€ 67,58
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 48,42*
€ 57,62
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1511-13-25
ab € 20,06*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705a-13-20
ab € 26,43*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1510-13-25
ab € 14,45*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705-13-20
ab € 25,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.