Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Admiral®Super mit Kupplung 1/2 Zoll, 20 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Wasserschlauch Admiral®Super mit Kupplung 1/2 Zoll, 20 m
Wasserschlauch Admiral®Super mit Kupplung 1/2 Zoll, 20 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz705a-13-20ke
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     705a-13-20ke
EAN/GTIN:
     4006918113418
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

Der Wasserschlauch Admiral®Super in extrudierter Ausführung ist einsetzbar in den Bereichen Industrie, Hoch- und Tiefbau, Gartenbau, Landwirtschaft und Schifffahrt.


Produktbeschreibung:

  • ozon-, licht- und witterungsbeständig
  • komplett eingebunden mit System Geka®
  • Seele: EPDM, schwarz, glatt, rote Streifen
  • Decke: EPDM, schwarz/rot, glatt
  • Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
1/2 Zoll - 13 mm
Kupplungen:
GEKA®
Länge:
20 m
Material:
Gewebe
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Typ:
Wasserschlauch
Wandstärke:
3,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,46*
  
Preis gilt ab 2.000 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 1,723* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 4 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 47,59*
€ 56,63
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 45,61*
€ 54,28
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 44,45*
€ 52,90
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 43,28*
€ 51,50
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,03*
€ 48,83
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 40,54*
€ 48,24
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 34,46*
€ 41,01
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1511-13-25ke
ab € 27,47*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1510-13-25ke
ab € 23,08*
Ähnlich
KLOTZ Technics
715-13-20ke
ab € 20,85*
Ähnlich
KLOTZ Technics
704-13-20ke
ab € 59,92*
Ähnlich
KLOTZ Technics
708-13-20ke
ab € 72,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.