Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Gerüst
>
Fahrgerüst
>
Lenkrolle für Fahrgerüst
>
Artikel
Lenkrolle 1200 - 12 kN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-lay1267200
Hersteller:
Layher
Herst.-Nr.:
1267200
EAN/GTIN:
4035209905166
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Produktbeschreibung:
für Gerüstbaukasten
verstärktes Kunststoffrad mit Halbkupplung
mit Fußspindel
Spindelmutter mit Feststeller
zulässige Belastung: 12 kN (˜ 1200 kg)
Verstellbereich: 300 - 600 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Gewicht:
12 kg
passend für:
SoloTower, Zifa, alle Uni
Typ:
Zubehör Layher allgemein
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 415
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Zimmergerüst
,
Lenkrolle für Fahrgerüst
,
Lenkrolle mit Feststeller
,
fahrgerüst layher
,
lenkrolle für fahrgerüst
,
lenkrolle mit feststeller 200/50/100
,
Ausbauteile
,
Bordbrett
,
Durchstiegsboden
,
Einzelteile
,
Geländer
,
Layher
,
Zubehör Fahrgerüst
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,07*
€ 422,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,72*
€ 395,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 324,19*
€ 385,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 315,67*
€ 375,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,43*
€ 359,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,93*
€ 355,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,86*
€ 310,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diagonale 2,50 m
Layher
1208180
ab € 84,08*
Ähnlich
Lenkrolle 1000 - 10 kN mit Doppelbremshebel
Layher
1260201
ab € 156,88*
Ähnlich
Lenkrolle 1000 mit elektr. Leitfähigem Polyurethan-Laufbelag
Layher
1260202
ab € 208,20*
Ähnlich
Lenkrolle 400 - 4 kN mit Rohrstutzen, PA Rad mit PU-Belag D: 150 mm
Layher
1303150
ab € 101,33*
Ähnlich
Lenkrolle 400 - 4 kN, spindelbar, PA-Rad D: 150 mm
Layher
1301150
ab € 79,54*
Ähnlich
Lenkrolle 400 mit Spindel 250
Layher
1300150
ab € 98,90*
Ähnlich
Lenkrolle 700 - 7 kN, spindelbar, PA-Rad D: 200 mm
Layher
1359200
ab € 121,43*
Ähnlich
Lenkrolle 700 - 7 kN, spindelbar, PA-Rad mit PU Belag D: 200 mm
Layher
1358200
ab € 168,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen