Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 700 - 7 kN, spindelbar, PA-Rad mit PU Belag D: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 700 - 7 kN, spindelbar, PA-Rad mit PU Belag D: 200 mm
Lenkrolle 700 - 7 kN, spindelbar, PA-Rad mit PU Belag D: 200 mm
Artikel-Nr.:
     415-lay1358200
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1358200
EAN/GTIN:
     4035209382103
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Lenkrolle mit Spindel und Polyamid-Rad. Gleitlager - Stahhülse in Kunststoffnabe. 700 - 7 kN, mit Schraube für Layher Baukasten-System zur problemlosen und sicheren Erweiterung Deines Fahrgerüstes.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für alle festen Untergründe: Beton, Estrich, Pflaster, Holzdielen, Asphalt
  • Kunststoffrad
  • mit Polyurethan-Belag
  • mit Fußspindel
  • Spindelmutter mit Feststeller
  • Rolle mit Doppelbremshebel und Lastzentrierung in gebremstem Zustand
  • maximal zulässige Belastung (kg) gebremst: 700 kg
  • Verstellbereich: 0,30 – 0,60 m
  • Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Gewicht:
7 kg
passend für:
SoloTower, Zifa, alle Uni
Typ:
Zubehör Layher allgemein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,39*
€ 152,97*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 116,52*
€ 153,6871*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 168,01*
€ 230,32*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,44*
€ 244,92*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,32*
€ 274,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,48*
€ 263,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,79*
€ 256,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 210,12*
€ 250,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,36*
€ 231,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,78*
€ 229,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,01*
€ 199,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1208180
ab € 39,29*
Ähnlich
Layher
1260201
ab € 106,78*
Ähnlich
Layher
1260202
ab € 154,12*
Ähnlich
Layher
1267200
ab € 203,07*
Ähnlich
Layher
1301150
ab € 35,07*
Ähnlich
Layher
1303150
ab € 55,46*
Ähnlich
Layher
1359200
ab € 74,16*
Ähnlich
Layher
1300150
ab € 49,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.