Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 700 - 7 kN, spindelbar, PA-Rad D: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 700 - 7 kN, spindelbar, PA-Rad D: 200 mm
Lenkrolle 700 - 7 kN, spindelbar, PA-Rad D: 200 mm
Artikel-Nr.:
     415-lay1359200
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1359200
EAN/GTIN:
     4035209382110
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Lenkrolle mit Spindel und Polyamid-Rad. Gleitlager - Stahhülse in Kunststoffnabe. 700 - 7 kN, mit Schraube für Layher Baukasten-System zur problemlosen und sicheren Erweiterung Deines Fahrgerüstes.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für alle festen Untergründe: Beton, Estrich, Pflaster, Holzdielen, Asphalt
  • Kunststoffrad
  • mit Fußspindel
  • Spindelmutter mit Feststeller
  • Rolle mit Doppelbremshebel und Lastzentrierung in gebremstem Zustand
  • maximal zulässige Belastung (kg) gebremst: 700 kg
  • Verstellbereich: 0,30 – 0,60 m
  • Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Gewicht:
6,8 kg
passend für:
SoloTower, Zifa, alle Uni
Typ:
Zubehör Layher allgemein
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Lenkrolle für Fahrgerüst, Lenkrolle mit Feststeller, fahrgerüst layher, lenkrolle für fahrgerüst, lenkrolle mit feststeller 200/50/100, Ausbauteile, Bordbrett, Durchstiegsboden, Einzelteile, Geländer, Layher, Zubehör Fahrgerüst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,10*
€ 202,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,95*
€ 191,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,82*
€ 186,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 152,69*
€ 181,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,74*
€ 168,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1208180
ab € 84,08*
Ähnlich
Layher
1260201
ab € 156,88*
Ähnlich
Layher
1260202
ab € 208,20*
Ähnlich
Layher
1267200
ab € 260,86*
Ähnlich
Layher
1303150
ab € 101,33*
Ähnlich
Layher
1301150
ab € 79,54*
Ähnlich
Layher
1300150
ab € 98,90*
Ähnlich
Layher
1358200
ab € 168,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.