Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil48229258 Herst.-Nr.: 48229258 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die kompakte Bauform des Mini-Rohrabschneider ist ideal für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen. Produktbeschreibung: - patentierte Feststellmechanismus für bis zu 5x längere Lebensdauer
- Chrom-Stützrollen für lange Haltbarkeit und hohen Korrosionsschutz
- leicht bedienbarer Drehknopf für schnelle Einhandbedienung
- max. Schnittkapazität von Kupferrohren: 3 - 22 mm
Weitere Informationen: | | Typ: | Rohrschneider |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abschneiden, Constant HD Rohrabschneider, Handwerkzeuge, Milwaukee, Mini-Rohrabschneider, Stift-Entgrater, trennen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,39* | € 24,71* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,96* | € 24,80* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 19,82* | € 27,08* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,95* | € 27,28* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 18,80* | € 28,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|