Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Ladegerät M12 C4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multi-Ladegerät M12 C4
Multi-Ladegerät M12 C4
Artikel-Nr.:
     415-mil4932430554
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430554
EAN/GTIN:
     4002395382156
Suchbegriffe:
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku

Produktbeschreibung:

  • für Milwaukee® 12 Volt 1,5/2,0/3,0/4,0 Ah Red Li-Ion Akkus geeignet
  • vier Steckplätze
  • Akkus werden in der Reihenfolge des Einsteckens geladen – Änderung der Reihenfolge über Schalter möglich
  • LED-Leuchte pro Steckplatz zeigt den Ladestand der einzelnen Akkus an
  • Befestigung an der Wand möglich
  • Ladezeit 1,5 Ah: 30 min
  • Ladezeit 2,0 Ah: 40 min
  • Ladezeit 3,0 Ah: 60 min
  • Ladezeit 4,0 Ah: 80 min
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,36 kg
Spannung:
220 - 240 Volt
Typ:
Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: 12 Volt, 18 Volt, 28 Volt, Akku 4 Volt, Ladegerät, laden, Milwaukee, NiCd, NiMH
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 88,48*
€ 102,24*
€ 5,95*
ab € 90,94*
€ 102,54*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,21*
€ 103,09*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,62*
€ 104,14*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 96,04*
€ 117,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,69*
€ 131,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 74,82*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,25*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,94*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 32,88*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 69,98*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 47,54*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 196,62*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 134,86*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 116,07*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 135,54*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 96,83*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 81,51*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 53,41*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,13*
Zubehör
Milwaukee
4932352959
ab € 59,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.